Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE RackGuard, Breite 174 mm, Länge 134 mm, MECALUX 127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-67877.0044
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     P-03-01-0013
EAN/GTIN:
     4065588684703
Suchbegriffe:
A-SAFE
P-03-01-0013_i
P-03-01-0013.i
  • Befestigung: selbstklemmend
  • Farbe: gelb
  • Höhe: 400 mm
  • Material: Polypropylen
  • Einsatzort: -10°C bis 50°C
  • Oberfläche: glatt
  • Anwendung für Regalstütze: MECALUX 127
  • Innenbreite: 126 mm
  • Schenkellänge: 75 mm
  • Lieferumfang:
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.

| |

Hinweise: Ein Montagewerkzeug je Lieferung enthalten.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anwendung für Regalstütze:
MECALUX 127
Innenbreite:
126 mm
Schenkellänge:
75 mm
Gesamtbreite:
174 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Einsatzort:
-10°C bis 50°C
Farbe:
gelb
Höhe:
400 mm
Oberfläche:
glatt
Material:
Polypropylen
Befestigung:
selbstklemmend
Lieferumfang:
inkl. 1 Montagewerkzeug je Lieferung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,23*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 32 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 160 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.