Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE RackGuard, Breite 140 mm, Länge 134 mm, AR Racking XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-67877.0026
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     P-03-01-0009
EAN/GTIN:
     4065588684543
Suchbegriffe:
A-SAFE
P-03-01-0009_f
P-03-01-0009.f
  • Befestigung: selbstklemmend
  • Farbe: gelb
  • Höhe: 400 mm
  • Material: Polypropylen
  • Einsatzort: -10°C bis 50°C
  • Oberfläche: glatt
  • Anwendung für Regalstütze: AR Racking XL
  • Innenbreite: 102 mm
  • Schenkellänge: 80 mm
  • Lieferumfang:
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.

| |

Hinweise: Ein Montagewerkzeug je Lieferung enthalten.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anwendung für Regalstütze:
AR Racking XL
Innenbreite:
102 mm
Schenkellänge:
80 mm
Gesamtbreite:
140 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Einsatzort:
-10°C bis 50°C
Farbe:
gelb
Höhe:
400 mm
Oberfläche:
glatt
Material:
Polypropylen
Befestigung:
selbstklemmend
Lieferumfang:
inkl. 1 Montagewerkzeug je Lieferung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,96*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 180 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.