| |
|
| Artikel-Nr.: 328-60687.0001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Marke: SPG®
- Farbe: weiß/orange
- Länge: 132 mm
- Breite: 66 mm
- Höhe: 12 mm
- Einsatzgebiete: Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten
- Produktart: Keramikschere
- Klinge: Zirkonoxid
- Griff: Kunststoff
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Marke: | SPG® | Farbe: | weiß/orange | Länge: | 132 mm | Breite: | 66 mm | Höhe: | 12 mm | Einsatzgebiete: | Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten | Produktart: | Keramikschere | Klinge: | Zirkonoxid | Griff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7952 |
| | |
| |