Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel, 43, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60517.0017
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
6520__43
6520..43
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Breite: 130 mm
  • Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
  • Normen: EN 20345:2011 S5
  • Produktart: S5-Sicherheitsstiefel
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Futter Material: Polyester
  • Größe: 43
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Länge:
270 mm
Höhe:
350 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Breite:
130 mm
Einsatzgebiete:
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Normen:
EN 20345:2011 S5
Produktart:
S5-Sicherheitsstiefel
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Futter Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.