Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX, 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60489.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
6116__39
6116..39
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: grau/gelb
  • Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
  • Normen: EN 20345:2011 S1P
  • Produktart: S1P-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Größe: 39

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
39
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
grau/gelb
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Normen:
EN 20345:2011 S1P
Produktart:
S1P-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.