Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2 ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60459.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
5207__40
5207..40
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/blau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S2, EN 61340-4-3:2001
  • Produktart: S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 40

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
40
Länge:
340 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
130 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/blau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S2, EN 61340-4-3:2001
Produktart:
S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 66,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.