Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 44, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60450.0022
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
5114__44
5114..44
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Produktart: S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Größe: 44
  • Farbe: schwarz/rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
44
Farbe:
schwarz/rot
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.