Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 47, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60442.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
5103__47
5103..47
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
  • Produktart: S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Atmungsaktives Mesh
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
  • Größe: 47
  • Farbe: schwarz/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47
Farbe:
schwarz/weiß
Länge:
360 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
130 mm
Einsatzgebiete:
Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Normen:
EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
Produktart:
S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Atmungsaktives Mesh
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.