Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 750 mm, nach beiliegender RAL-Karte beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- Ø 76 mm (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- Ø 76 mm (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- aus Stahl, zum Aufdübeln (Art. 477.08p)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- aus Stahl, zum Aufdübeln (Art. 477.09p)
:
:
Artikel-Nr.:
     328-477.08pb-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' bietet die perfekte Lösung für die Sicherung von Gehwegen, Parkplätzen und anderen Bereichen. Mit einer Höhe von 1150 mm und einem Durchmesser von 76 mm aus feuerverzinktem Stahl ist er nicht nur robust und langlebig, sondern auch äußerst stabil. Die Montage zum Aufdübeln ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Das runde Design des Bügels verleiht ihm ein modernes Aussehen, während die Lackierung in Weiß/Rot oder nach RAL-Farben eine ansprechende Optik bietet.

  • Höhe über Flur: 1150 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 76 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • sichere Absperrung
  • besonders geeignet für Gefahrenbereiche
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit
um ca. 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Höhe über Flur:
1150 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufdübeln
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.