Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperrbügel 'umklappbar', mit durchgehender Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, gleichschließend, inkl. 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperrbügel umklappbar (v.l. Art. 472z, 472zp)
Modellbeispiel: Parkplatzsperrbügel umklappbar (v.l. Art. 472z, 472zp)
Modellbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit Profilzylinderschloss (Art. 472z)
Modellbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit Profilzylinderschloss und durchgehender Bodenplatte (Art. 472zp)
Modellbeispiel: Parkplatzsperrbügel vorgerüstet für Vorhangschloss Art. 472v(Schloss nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit durchgehender Bodenplatte (Art. 472zp)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel
Artikel-Nr.:
     328-472zp-470.57
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527795404
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperrbügel -umklappbar-

  • Höhe: ca. 450 mm
  • Breite: ca. 850 mm
  • Material: Stahlrundrohr Ø 33,7 mm,
    starkwandig, feuerverzinkt
  • Überfahrhöhe: ca. 45 mm
  • umklappbar
  • zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • verzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

| |

Unsere Empfehlung: Wenn der Parkplatzbügel zusätzlich einbetoniert werden soll, bestellen Sie 1 Satz Anker zum Einbetonieren (siehe Zubehör) dazu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
mit durchgehender Bodenplatte | umlegbar
Schließung:
mit Profilzylinderschloss, gleichschließend, inkl. 3 Schlüssel
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
450 mm
Überfahrhöhe:
45 mm
Standrohr Ø:
33,7 mm
Sperrbreite:
850 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Reflexstreifen:
mit roten Reflexstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,20*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.