Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs- und Parkplatzsperre, umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung, zum Aufdübeln, mit weißer Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Durchgangs- und Parkplatzsperre (Art. 471fub)
Modellbeispiele: Durchgangs- und Parkplatzsperre (Art. 471fub)
Modellbeispiel: Durchgangs- und Parkplatzsperre (Art. 471fub)
Modellbeispiel: Durchgangs- und Parkplatzsperre (Art. 471fub)
Modellbeispiele: Durchgangssperre und Parkplatzsperre, herausnehmbar und umlegbar (v.l. Art. 471zb, 471uz)
Modellbeispiel: Durchgangssperre und Parkplatzsperre umlegbar, mit Profilzylinder, verzinkt (Art. 471uz)
Anwendungsbeispiel: Durchgangssperre, herausnehmbar mit Dreikant, beschichtet (Art. 471fb)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar mit Profilzylinder, beschichtet (Art.471uzb)
Artikel-Nr.:
     328-471fub
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384712075
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • mit seitlichen Rundrohrbügeln
  • Gesamtbreite: ca. 800 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
umlegbar
Schließung:
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
mit weißer Beschichtung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Sperrbreite:
800 mm
Reflexstreifen:
mit roten Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 148,97*
€ 180,36*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,82*
€ 180,38*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,97*
€ 213,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 230,61*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 231,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,30*
Zubehör
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
ab € 17,73*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,43*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,31*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.