Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern', nach beiliegender RAL-Karte beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Universalbügel -Bern- Ø 60 mm aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 465.70)
Modellbeispiel: Universalbügel -Bern- Ø 60 mm aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 465.70)
Technische Ansicht: Universalbügel -Bern- Zum Einbetonieren (Art. 465.70)
Artikel-Nr.:
     328-465.70b-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527788666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Entdecken Sie den robusten und langlebigen Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl zum Einbetonieren mit einer Höhe über Flur von 1000 mm. Mit einer Gesamthöhe von 1400 mm und einer Breite von 400 mm bietet dieser Bügel eine ideale Lösung für die Absicherung von Bereichen. Der Bügel mit einem Durchmesser von 60 mm ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und somit besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Die runde Form des Bügels sorgt für eine ansprechende Optik.

  • Breite: 400 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1400 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 60 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Gesamthöhe:
1400 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
400 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Universalbügel, Ø, 60mm, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.