Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker Typ 4600 XBF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4600 XBF (Art. 4606xbf)
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4600 XBF (Art. 4606xbf)
Modellbeispiel: Anlehnparker Typ 4600 XBF (Art. 4606xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4600 XBF, ADFC Qualität (Art. 4604xbf)
Anwendungsbeispiel: Anlehnparker Typ 4600 XBF (Art. 4606xbf)
Detailansicht: Optimierter Diebstahlschutz
Technische Ansicht: einseitige Radeinstellung, Seitenansicht
Technische Ansicht: einseitige Radeinstellung
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4606xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366512082
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 820 mm
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
    und Montageanleitung
  • ADFC empfohlen

|
  • ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1003 und Q1004
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
  • besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
3000 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Gesamthöhe:
820 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1003 und Q1004
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,02*
€ 754,99*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,60*
€ 757,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,67*
€ 757,01*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,14*
€ 760,27*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 933,93*
€ 1.118,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,24*
€ 1.330,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,29*
€ 1.322,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.040,28*
€ 1.237,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,47*
€ 1.202,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,93*
€ 1.111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.