Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 4600, einseitig, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600 (4er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 4604)
Anwendungsbeispiel: Art. 4604
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Montageempfehlung (Art. 4604)
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4604
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • VSF..all-ride zertifiziert
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • Moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|
Achtung: Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Länge:
1400 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
VSF-all-ride zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradhalter, Fahrradparker, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,50*
€ 746,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,79*
€ 738,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.