Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 4500, einseitig, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4500, einseitig (Art. 4506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4500, einseitig (Art. 4506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4500, einseitig (Art. 4506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4500 (2er) (Art. 4502)
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Radabstand, Bügelabstand, Stellraumtiefe und Länge
Detailansicht: Typ 4500 Hoch-/Tiefstellung
Detailansicht: Typ 4500
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4506
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366515274
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Anschlagschutz: Kunststoff, Rot
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • VSF-all-ride zertifiziert
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet. (Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreite bis 55mm)
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
2100 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
VSF-all-ride zertifiziert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,44*
€ 602,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,98*
€ 605,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,74*
€ 644,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,56*
€ 647,34*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 753,03*
€ 902,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,10*
€ 1.073,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,02*
€ 1.073,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,85*
€ 1.016,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,62*
€ 978,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,76*
€ 946,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,03*
€ 896,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.