Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Mittelpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 600 (im Verbund 500 mm) mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.81p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.81p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.81p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.81p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80p/448.81p) + Querholme (Art. 34980)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81p
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815p
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80p
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-448.81p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737580
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Stahlrohr Ø: 48 mm
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 150 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis:
Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Länge:
600 (im Verbund 500 mm) mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, Zinkrohr, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 75,36*
€ 97,70*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 75,38*
€ 97,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,21*
€ 110,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 118,14*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.