Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern', 1000 mm, nach beiliegender RAL-Karte beschichtet, zum Aufdübeln mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Aufdübeln (Art. 448.70p)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Bern- zum Einbetonieren (Art. 448.70)
Artikel-Nr.:
     328-448.70pb-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von 48 mm bietet dieses Produkt Stabilität und Langlebigkeit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist der Bügel rostbeständig und für den Einsatz im Freien geeignet. Die runde Form und die Breite von 300 mm machen ihn zu einem unauffälligen, aber effektiven Element zur Markierung und Absperrung von Bereichen.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Breite: 300 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 48 mm

| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
300 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Universalbügel, Ø, 48, mm, 60, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.