Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 900 mm, ohne Querholm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte, feuerverzinkt und beschichtet, RAL 6005 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Aufdübeln (Art. 448.065p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- verzinkt, ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Artikel-Nr.:
     328-448.065pb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Breite: ca. 650 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
900 mm
Modell:
ohne Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Rundbügel, Ø, 48, mm, Ruegen, Livorno, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.