Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 1200 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und beschichtet, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Aufdübeln (Art. 448.065p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- verzinkt, ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Artikel-Nr.:
     328-448.065b-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Breite: ca. 650 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Modell:
ohne Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
nach RAL-Karte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Rundbügel, Ø, 48, mm, Ruegen, Livorno, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.