Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, feuerverzinkt und beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.23b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.23b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.23b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.23b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- mit Querholm, Breite 500 mm (Art. 447.19)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kassel- mit Querholm, Breite 1200 mm, zum Einbetonieren (Art. 447.23)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm (Art. 447.23)
Anwendungsbild: Anlehnbügel mit Querholm (Art. 447.23)
Artikel-Nr.:
     328-447.23b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527908255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, nach DIN ISO 1461
  • Bügel: Ø 48 mm
    (auf Gehrung geschweißt)
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig auf Gehrung geschweißt
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
ab € 350,08*
Ähnlich
Schake
ab € 160,12*
Ähnlich
Schake
ab € 116,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.