| |
|
| Artikel-Nr.: 328-443.68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384737184 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Länge: ca. 510 mm
- Materialstärke: 8 mm
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 510 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Materialstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,58* | € 60,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 52,20* | € 68,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 52,49* | € 68,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,61* | € 75,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,96* | € 91,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|