Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild mit Text nach Wunsch, 500 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6405)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6405)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6410)
Artikel-Nr.:
     328-43.6410
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588237152
Suchbegriffe:
Entsorgungskennzeichnung
Abfalltrennung
Umweltschutzkennzeichnung
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig

| Hinweis: Den Wunschtext (bis 20 Zeichen) bitte im Bemerkungsfeld bei der Bestellung mit angeben! |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 200 mm
Grund:
weiß/ grün
Material:
Kunststoff, witterungsbeständig
Text:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Spandex
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.