Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahl, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1000 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 4270p/4271p) + Querholme (4213)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4270pb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384740252
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Das Schutzgeländer aus Stahl ist die ideale Lösung für die Sicherheit Ihres Geländes. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet es eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Geländer kann einfach aufgedübelt werden und ist in zwei Farboptionen erhältlich: ohne Farbe oder weiß/rot. Schützen Sie Ihre Umgebung mit Stil und Zuverlässigkeit mit dem Schutzgeländer aus Stahl.


|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Bauteil:
Endpfosten
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 99,60*
€ 127,78*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,94*
€ 127,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 100,04*
€ 128,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 154,30*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.