| |
|
| Artikel-Nr.: 328-421.60 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384708382 |
| |
|
| | |
| - Höhe über Flur: ca. 530 mm
- Haltebügel: Ø 20 mm Rundstahl (Vollmaterial), verzinkt
- Reifenbreite: bis 50 mm
- Montage: zum Einbetonieren
| | Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Stellplätze: | 1 | Reifenbreite: | bis 50 mm | Radeinstellung: | einseitig | Material: | Rundstahl (Vollmaterial), feuerverzinkt | Höhe über Flur: | 530 mm | Halterung Ø: | 20 mm | Montage: | zum Einbetonieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrrad einzelständer, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Anlehnparker, Fahrradanlehnparker, Fahrradbügel, Bügelparker, Anlehnbügel, Bügel, Wandhalter, Samsø, Singleparker, Einzelparker, Samsö |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,83* | € 44,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,87* | € 59,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,15* | € 699,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,84* | € 699,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|