Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker Typ 4000, zweiseitig, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4158)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4158)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4158)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000 zweiseitig (Art. 4154)
Detailansicht: Hoch-/Tiefstellung
Detailansicht:
Detailansicht: optimierte StandsicherheitExtrem hohe Bügelform
Technische Ansicht: zweiseitig
Technische Ansicht:
Detailansicht: Hoch-/Tiefstellung
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4158
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514871
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • Standsicherheit fürs Fahrrad, schonend für Reifen und Felge
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Schrauben zur Bodenmontage sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
8
Länge:
1400 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Standparker, Topeka, WSM
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,50*
€ 304,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,12*
€ 315,61*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,75*
€ 315,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 248,05*
€ 317,38*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 318,93*
€ 379,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.