Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Anlehnparker 'B-Bike Charge', doppelseitig, 4 Stk., 400 mm, zweiseitig, 4, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker -B-Bike Charge-, doppelseitig, 4 Stellplätze (Art. 41461.0003)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker -B-Bike Charge-, doppelseitig, 4 Stellplätze (Art. 41461.0003)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker -B-Bike Charge-, doppelseitig, 4 Stellplätze (Art. 41461.0003)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker -B-Bike Charge-, einseitig, 2 Stellplätze (Art. 41461.0001)
Detailbild: Anschluss des Anlehnparkers -B-Bike Charge-, blaue Kupplung - siehe Zubehör
Artikel-Nr.:
     328-41461.0003
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527199790
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, galvanisiert
  • Höhe: 965 mm
  • Tiefe: 485 mm
  • Reifenbreite: 65 mm
  • Farbe: RAL 6018 gelbgrün / silber
  • Montage: zum Aufschrauben
  • Anordnung: Hoch/Tiefstellung
  • Einstellwinkel: 90 °
  • Stromspannung: 230 V
  • Stromstärke: 16 A
  • Schutzart: IP66
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelstärke: 1,5

  • Gewählte Variante:
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • Einstellplätze: 4
  • Achsabstand: 400 mm

|
  • geeignet für schmale (ab 22mm) und breite Fahrradreifen (bis 65mm)
  • bietet stabile Lagerposition für 26, 28 und 29 Zoll Räder
  • smartes Design verhindert Schäden an der Bremsscheibe
  • Befestigungsbügel aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit integrierten Ladepunkten
  • modular erweiterbar
  • wasserdichte elektrische Verbindung durch Plug-and-Play-Anschlüsse (IP66)
|

Unsere Empfehlung: Ideal zur Nachrüstung in Fahrradgaragen und -boxen.

Achtung: Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb!

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.

Mehrere Module lassen sich durch eine wasserdichte Kupplung verbinden - siehe Zubehör. Es können max. 8 Ladepunkte aneinander gereiht werden (4 Module à 2 Einstellplätze oder 2 Module à 4 Einstellplätze).

Hinweis: Ab einer Bestellmenge von 50 Stk. ist der Befestigungsbügel auf Wunsch in einer anderen Standard RAL-Farbe auf Anfrage möglich. Anschluss ohne Konnektoren und Kabelabdeckung sowie Kabeldicke 2,5 mm² auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Radeinstellung:
zweiseitig
Einstellplätze:
4
Achsabstand:
400 mm
Stellraumtiefe:
3200 mm
Gewicht:
26 kg
Länge:
800 mm
Lieferumfang:
inkl. 4 Steckdosen
Höhe:
965 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Stromspannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
RAL 6018 gelbgrün / silber
Schutzklasse:
IP66
Montage:
zum Aufschrauben
Reifenbreite:
65 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Einstellwinkel:
90 °
Kabel Länge:
10 m
Kabel Stärke:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Stromtankstelle, Fahrradparker, E-Bike, Steckdose, Lo Minck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,83*
€ 1.118,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,70*
€ 1.077,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,67*
€ 1.034,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lo Minck
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.