Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharzmörtel 'Betonfix' für Beton-Bodenreparaturen, 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix-
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix-
Detailansicht: Anwendungsbereiche
Anwendungsbeispiel: Epoxydharzmoertel Betonfix (Art. 37131)
Anwendungsbeispiel: Epoxydharzmoertel Betonfix (Art. 37131)
Artikel-Nr.:
     328-41247
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527228506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel
  • Material: Epoxidharzmörtel
  • Körnungsgröße: 0,1 bis 1 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
  • Auftragungstemperatur: > 10°C
  • Aushärtung: 6 - 8 Std.
  • Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
  • Verarbeitungszeit: ca. 45 min
  • Farbe: steingrau (RAL 7030)
  • Geruch: schwach
  • Rutschsicherheit: ca. R10
  • staplergeeignet
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • für Reparaturen wie geplatzte, ausgewaschene oder abgenutzte Betonböden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
  • für fast alle Ausbesserungen von Industrieböden geeignet
  • vielseitiger Einsatz für z.B. Löcher, Dehnungsfugen, Stufen, Rampen oder Metallschienen
  • Einsparung von Arbeitszeit, da sich das Material ganz ohne Terpentinersatz glätten lässt
  • härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
  • chemikalienresistent und rutschhemmend
  • in der Regel kein Voranstrich nötig
  • wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
  • auslaufend modellierbar auf 0 mm
  • sehr große Tragfähigkeit
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden. Für dünnschichtig auslaufenden Auftrag (10 mm auf 0 mm auslaufend) emfpiehlt sich ein Epoxid Haftgrund, um ein besonders haltbares Ergebnis zu erzielen.

Achtung: -Betonfix- kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
2,5 kg
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
6 - 8 Std.
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Farbe:
steingrau (RAL 7030)
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,1 bis 1 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
ca. R10
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Risse/Dehnungsfugen; Tiefenfüller; Universal
Eigenschaften:
staplergeeignet
Eigenschaft:
rutschsicher
Verarbeitungszeit:
ca. 45 min
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, Reparaturmoertel, Epoxidmasse, Betonreparatur, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
ab € 392,78*
Zubehör
Framary
ab € 309,18*
Zubehör
Framary
ab € 285,84*
Zubehör
Framary
ab € 211,82*
Zubehör
Framary
ab € 51,58*
Zubehör
Framary
ab € 85,27*
Zubehör
Framary
ab € 212,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.