Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre 'umlegbar' mit 8 mm Dreikantverschluss, zum Aufdübeln, mit roter Beschichtung, mit weißen Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -umlegbar- mit 8 mm Dreikantverschluss (Art. 40772b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -umlegbar- mit 8 mm Dreikantverschluss (Art. 40772b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -umlegbar- mit 8 mm Dreikantverschluss (Art. 40772b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -umlegbar- mit 8 mm Dreikantverschluss (Art. 40772b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre umlegbar mit 8 mm Dreikantverschluss zum Aufdübeln, rot beschichet (Art. 40772b)
Technische Ansicht: Parkplatzsperre, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 40772b)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 40772b)
Artikel-Nr.:
     328-40772b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705800
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Gesamtbreite: ca. 800 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • mit seitlichen Rundrohrbügeln
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • mit 8 mm Dreikantschloss
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel

| |

Unsere Empfehlung: Wählen Sie zum Sperrbügel zum Aufdübeln (Art. 40772) eine Bodenhülse mit Platte (siehe Zubehör 470.60).

Vorteil: Bei Demontage oder Austausch der Parkplatzsperre entfällt die Erneuerung des gesamten Fundaments.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
mit roter Beschichtung
Reflexstreifen:
mit weißen Reflexstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Sperrbreite:
800 mm
Schließung:
mit 8 mm Dreikantschloss, inkl. 1 Schlüssel
Bauart:
umlegbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,66*
€ 157,22*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 127,83*
€ 157,24*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 170,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 173,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,61*
€ 193,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,58*
Zubehör
Schake
ab € 3,81*
Zubehör
Schake
ab € 4,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.