Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, umlegbar, zum Aufdübeln, mit weißer Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770b)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre umlegbar zum Aufdübeln, mit Rundzylinder, verzinkt (Art. 40770)
Technische Ansicht: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Artikel-Nr.:
     328-40770b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705763
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Gesamtbreite ca. 800 mm
  • Materialstärke Vierkantrohr: ca. 2,65 mm
  • Materialstärke Rundrohr: ca, 2,5 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • mit seitlichen Rundrohrbügeln
  • selbsteinrastende Verriegelung mit Rundzylinderschloss
    (verschiedenschließend), inkl. 3 Schlüssel

| |

Unsere Empfehlung: Wählen Sie zum Sperrbügel (Art. 40770) eine Bodenhülse mit Platte (siehe Zubehör 470.60). So entfällt bei Demontage oder Austausch der Parkplatzsperre die Erneuerung des gesamten Fundaments.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Gleichschließende Rundzylinder auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
mit weißer Beschichtung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Sperrbreite:
800 mm
Reflexstreifen:
mit roten Reflexstreifen
Schließung:
Rundzylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel
Bauart:
umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Wegesperre, Parkplatzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,53*
€ 157,52*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 127,76*
€ 157,54*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 170,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 176,20*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,00*
€ 206,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.