Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker Typ 4000, einseitig, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, einseitig (Art. 4054)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, einseitig (Art. 4054)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, einseitig (Art. 4054)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000 (3er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 4053)
Technische Ansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 Seitenansicht (Art. 4052)
Technische Ansicht: Standparker Typ 4000 Radabstand, Bügelabstand, Stellraumtiefe und Länge (Art. 4056)
Detailansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 Hoch-/Tiefstellung (Art. 4056)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Standparker Typ 4000 (Art. 4056)
Detailansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 optimierte Standsicherheit Extrem hohe Bügelform (Art. 4056)
Technische Ansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 Planungshilfe (Art. 4052)
Artikel-Nr.:
     328-4054
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514727
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • Standsicherheit fürs Fahrrad. Schonend für Reifen und Felge
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Tipp: Möchten Sie Ihre bestehende Reihenanlage ergänzen, geben Sie bei der Bestellung bitte an ob diese in Hoch- oder Tiefstellung endet.
Der Aufbau einer neuen Reihenanlage aus mehreren Fahrradständern ist aufgrund der Hoch-Tief-Stellung nur bei gerader Bügelanzahl möglich!
Achtung: Schrauben zur Bodenmontage sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Länge:
1400 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Standparker, Topeka, WSM
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,33*
€ 158,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 158,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 164,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 164,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 160,38*
€ 194,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.