Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenprofil 'Easy Clean', schwarz, reflektierend selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-, schwarz-gelb und schwarz reflektierend (Art. 40412, 40414)
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-, schwarz-gelb und schwarz reflektierend (Art. 40412, 40414)
Detailansicht: Rückseite der Schraub- und Klebevarianten
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean- schwarz reflektierend
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     328-40414
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     33514
EAN/GTIN:
     4063527184475
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxHxT): 1000 x 30 x 60 mm
  • Materialstärke: 3 mm
  • Rutschhemmung: R11 nach ASR A1.5/1,2
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • ideal für Bereiche mit erhöhtem Schmutzaufkommen, da leicht zu reinigen
  • zum Kennzeichnen von Gefahren- und Stolperstellen
  • ideal für Eingänge und Treppen im Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Antirutschbelag Farbe:
schwarz
Befestigung:
reflektierend selbstklebend
Breite:
1000 mm
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Aluminium
Materialstärke:
3 mm
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach ASR A1.5/1,2
Höhe:
30 nn
Tiefe:
60 nn
Bodenart:
ohne Angabe
Belastungsgrad:
ohne Angabe
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Kantenprofil, Antirutschbelag, Warnmarkierung, SFS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,89*
€ 73,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,51*
€ 73,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 73,80*
32 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,73*
€ 80,91*
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,08*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.1486
€ 82,78*
Ähnlich
1A Tapes
8 x 5420.09.020-ST
€ 21,07*
Ähnlich
Wolk
dm2380
€ 118,10*
Ähnlich
STEIN HGS
dm0010__1
€ 45,85*
Ähnlich
STEIN HGS
dm3038
€ 88,09*
Ähnlich
STEIN HGS
dm0070__1
€ 42,21*
Ähnlich
1A Tapes
5409.07.050-600
€ 32,82*
Ähnlich
Wolk
90.1813
€ 0,82*
Ähnlich
Wolk
dm7080
€ 42,91*
Ähnlich
STEIN HGS
38522
€ 131,98*
Ähnlich
STEIN HGS
FT-SI 1040-G
€ 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.