| |
|
| Artikel-Nr.: 328-40319 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588115085 |
| |
|
| | |
| - Höhe: 1000 mm
- Stahl-Rundrohr Ø 33,7 mm
- inkl. 3 angeschweißten Haken
| - zum Einstecken in die Aufnahmestutzen der Multi-Sicherungszwinge (Art. 11191)
- zur Herstellung einer Brüstungs- oder Deckensicherung
- stabile Stahlkonstruktion mit angeschweißten Haken zur Aufnahme von Brettern als Absturzsicherung
| Achtung: Multi-Sicherungszwinge (Art. 11191) nicht im Lieferumfang - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl | Rohr Ø: | 33,7 mm | Höhe: | 1000 mm | Aufnahmen: | inkl. 3 angeschweißten Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerüstbau, Hochbau, Aussteifung, Arbeitsbock, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 21,25* | € 28,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,26* | € 28,85* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,08* | € 30,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,16* | € 45,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,80* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|