Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff 'OTTOCOLL® M500'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kleb- und Dichtstoff -OTTOCOLL® M500- (Art. 40306)
Modellbeispiel: Kleb- und Dichtstoff -OTTOCOLL® M500- (Art. 40306)
Artikel-Nr.:
     328-40306
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448534
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
karosserieklebstoff
Kleb- und Dichtstoff -OTTOCOLL® M500-
  • Menge: 310 ml
  • Farbe: grau
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

|
  • auf Basis Hybrid-Polymer STPU
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • frei von Silikon, Icocyanaten und geruchsarm
  • auch für dynamische Bekastungen und spannungsausgleichende Klebungen
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • anstrichverträglich nach DIN 52452
  • zum Kleben und Montieren von Materialien wie Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Metallen, mineralischen Untergründen und Glas
  • Einsatzbereiche z.B. im Karosserie- und Fahrzeugbau, Containerbau, Metall- und Schiffsbau, Treppenbau
|

Hinweis: Die Haftfläche muss vor Benutzung von Verunreinigungen wie Fetten, Ölen, Staub etc. befreit werden.
Es wird empfohlen das Produkt bei +15°C bis +25°C zu lagern.

Achtung: Vor Anwendung bitte die Verträglichkeit des Produktes mit dem Untergrund testen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H361f - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
310 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, Montagekleber, Kraftkleber, Schilderbefestigung, Sprühkleber, Premium-Hybrid-Dichtstoff, Fuma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.