Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrsichere Parkplatzsperre 'Potsdam' mit Bügel, umlegbar, mit Profilzylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrsichere Parkplatzsperre -Potsdam- mit Bügel, umlegbar (Art. 40220uzb)
Modellbeispiel: Anfahrsichere Parkplatzsperre -Potsdam- mit Bügel, umlegbar (Art. 40220uzb)
Modellbeispiel: Anfahrsichere Parkplatzsperre -Potsdam- mit Bügel, umlegbar (Art. 40220uzb)
Modellbeispiel: Anfahrsichere Parkplatzsperre -Potsdam- mit Bügel, umlegbar (Art. 40220uzb)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Potsdam- mit Bügel mit Profilzylinderschloss (Art. 40220uzb)
Technische Ansicht: Parkplatzsperre -Potsdam-, umlegbar
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre -Potsdam-, umlegbar
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre -Potsdam- anfahrsicher mit Bügel
Artikel-Nr.:
     328-40220uzb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705060
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Vierkantrohrbreite: 70 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: ca. 500 mm
  • Überfahrhöhe: 95 mm
  • Breite: ca. 800 mm
  • mit Bodenplatte (Ø 200 mm) für Dübelbefestigung
    oder zur Befestigung an Bodenhülse zum Einbetonieren
  • verzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
  • inkl. 3 Schlüssel

|
  • allseitig elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
  • selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Profilzylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Überfahrhöhe:
95 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Sperrbreite:
800 mm
Bodenplatte Ø:
200 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
verzinkt und rot beschichtet
Reflexstreifen:
mit weißen Reflexstreifen
Bauart:
umlegbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 195,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 195,87*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 177,69*
€ 217,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 218,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 265,65*
€ 352,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,58*
Zubehör
Schake
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.