Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 11, 1750 mm, 2x 400x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 11, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az92551)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 11, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az92551)
Artikel-Nr.:
     328-40220
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527934995
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bodenfreiheit: 1000 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1750 mm
für Zeichenabmessung:
2x 400x1500 mm
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
Z933
Standrohr Ø:
60,3 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,68*
€ 968,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,48*
€ 944,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,24*
€ 858,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.