| |
|
| Artikel-Nr.: 328-40122 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527994388 |
| |
|
| | |
| | Kompatibel mit den Pollern:
- Delion
- Ceres
- Argo
- Helenos
- Korolis
- Toras
- Kreon
- Naxos
- Neleus
- Silen
- Themis
- Sinon
- Eris
- Pelias
- Ladon
- Hylas
- Keren
- Aulis
- Selene
- Aikos
- Nessos
- Ares
- Pholos
- Pontos
- Maira
- Idas
- Zetes
- Phytia
- Kalais
- Talos
- Tetra (Leuchtpoller)
| Hinweis: Kettenösen nur in Kombination mit einem Poller bestellbar - nicht einzeln erhältlich! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Position: | A - B - D | Material: | Stahl, feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenösen, Kettenhaken, Ösen |
| | |
| |