| |
|
| Artikel-Nr.: 328-39969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527977862 |
| |
|
| | |
| - Maße (TxB): ca. 158 x 218 mm
- Material: Aluminium, lackiert
- Farbe: weiß
- Gewicht ca. 700 g
- Mindestbestellmenge: 2
| - günstig erweiterbar
- für Infoständer -VELO MAGIC RESTYLE- einsetzbar
- Befestigung erfolgt durch einfaches Einhängen
- perfekt geeignet für das Abstellen eines Desinfektionsspenders
- schneller und einfacher Austausch
- stabil bei schlankem Design
| Hinweis: Desinfektionsmittel und Infoschild nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 218 mm | Farbe: | weiß | Material: | Aluminium, lackiert | passend für/auf: | für Infoständer -VELO MAGIC RESTYLE- | Tiefe: | 158 mm | Gewicht: | ca. 700 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flyerhalter, Ablage, Ablagefläche, Desinfektionsmittel, Halterung, Infoständer, Warnschild, Sicherheitsschild, Pandemie, Epedemie, Warnaufsteller, Kunstdünger, Covid-19, Corona, Desinfektionsmittelspender |
| | |
| |