Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer für Schaukästen Modelle ES und GG, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatten, Modell ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VE 2 Stück, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39755)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39754) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Artikel-Nr.:
     328-39755
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956621
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
  • Material: Aluminium, silber
  • inkl. Befestigungschrauben
    (Abstandhalter modellabhängig)
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • Befestigunsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Schaukasten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Lieferung zu diesen Konditionen nur bei zeitgleicher Bestellung eines Schaukastens möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatten
Breite:
76 mm
Tiefe:
62 mm
passend für/auf:
Modell ES
Länge:
2150 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Material:
Aluminium, silber
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, Aluminium-Ständer, WSM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 271,31*
€ 333,87*
Frei Haus
ab € 334,49*
€ 406,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 343,73*
€ 419,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.