Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer für Schaukästen Modelle ES und GG, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatten, Modell GG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VE 2 Stück, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39755)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39754) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Artikel-Nr.:
     328-39724
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527935596
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Material: Aluminium, silber
  • inkl. Befestigungschrauben
    (Abstandhalter modellabhängig)
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • Befestigunsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Schaukasten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Lieferung zu diesen Konditionen nur bei zeitgleicher Bestellung eines Schaukastens möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatten
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
passend für/auf:
Modell GG
Länge:
2150 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Material:
Aluminium, silber
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 320,30*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 263,89*
€ 321,66*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 282,19*
€ 343,78*
42 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 359,08*
Lager 328
unbekannt
pro Paket
€ 8,50*
ab € 372,11*
€ 444,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 444,47*
€ 528,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 432,38*
€ 514,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 394,73*
€ 469,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 388,83*
€ 462,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 372,11*
€ 442,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.