Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Quinta', runde Öffnung, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Quinta-für Wertstoffe, Restmüll oder Papier (v.l. Art. 39216, 39217, 39218)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Quinta-für Wertstoffe, Restmüll oder Papier (v.l. Art. 39216, 39217, 39218)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Quinta- 81 Liter, mit gelbem Aufsatz für Wertstoffe (Art. 39216)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Quinta- 81 Liter, mit Aufsatz in anthrazit für Restmüll (Art. 39217)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Quinta- 81 Liter, mit enzianblauem Aufsatzfür Papier (Art. 39218)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Quinta-, einfaches Wechseln des Müllbeutels - Müllbeutel nicht im Lieferumfang (Art. 39216)
Detailansicht: Einfache Entleerung des Abfallbehälter -Cubo Quinta-, durch abnehmbarem Aufsatz (Art. 39216)
Technische Ansicht: Maße des Abfallbehälter -Cubo Quinta- (Art. 39218)
Artikel-Nr.:
     328-39216
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527937583
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 81 Liter
  • Maße (HxBxT): 796 x 320 x 320 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Farbe Behälter: silber, beschichtet
  • inkl. Piktogrammaufkleber

|
  • mit offenem Deckel für den leichten und einhändigen Abfalleinwurf
  • durch Klemmring einfaches Einhängen der einzelnen Müllbeutel möglich
  • einfache Entleerung dank des abnehmbaren Aufsatzes
  • Kantenschutz im Bodenbereich für mehr Langlebigkeit
  • für den Innen- und (überdachten) Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einwurfaufsatz:
runde Öffnung
Deckel Farbe:
gelb
Wertstoff:
Wertstoffe
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
796 mm
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Abfallbehälter Volumen:
81 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Farbe:
silber, beschichtet
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,80*
€ 158,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 158,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 159,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 160,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,08*
€ 204,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.