| |
|
| Artikel-Nr.: 328-3874 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366514192 |
| |
|
| | |
| - Hakenabstand: 350 mm
- Stellraumtiefe: ca. 1100 mm
- Mindestraumhöhe: 2350 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- inkl. Montageanleitung
- Anlieferung: zerlegt
| - raumsparendes Parksystem, das Platz und Ordnung schafft
- geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten
- für einfache Dübelmontage an die Wand
- hochbelastbare Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken
- mit Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
- felgenschonende Kunststoffummantelung der Aufhängehaken in Signalfarbe rot
- abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Versand in recycelbarer Verpackung
| Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen. Für 2er, 3er und 4er sind 4, für 6er und 8er 6 Befestigungspunkte vorgesehen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Stellplätze: | 4 | Länge: | 1200 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Stellraumtiefe: | 1100 mm | Montage: | Wandbefestigung | Mindestraumhöhe: | 2350 mm | Hakenabstand: | 350 mm | Anlieferung: | zerlegt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Fahrradaufhänger, WSM |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,15* | € 168,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,01* | € 169,10* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 135,99* | € 170,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,13* | € 170,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,33* | € 171,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|