Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage, 2, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3802)
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3802)
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3802)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3800 Deckenmontage, 4 Radstände (Art. 3804)
Anwendungsbeispiel: 4 Radstände
Detailansicht: Diebstahlschutz durch Stahlringöse
Technische Ansicht: empfohlene Hakenhöhe, Stellraumtiefe und Radabstand
Technische Ansicht: Deckenmontage
Artikel-Nr.:
     328-3802
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
wsm hängeparker
  • Hakenabstand: 350 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 1100 mm
  • Mindestraumhöhe: 2350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • raumsparendes Parksystem, das Platz und Ordnung schafft
  • geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten
  • für einfache Dübelmontage an die Decke
  • hochbelastbare Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken
  • mit Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
  • felgenschonende Kunststoffummantelung der Aufhängehaken in Signalfarbe rot
  • abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Für 2er, 3er und 4er sind 4, für 6er und 8er 6 Befestigungspunkte vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
500 mm
Anlieferung:
zerlegt
Hakenabstand:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Mindestraumhöhe:
2350 mm
Montage:
zur Deckenbefestigung
Stellraumtiefe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Fahrradaufhänger, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.