Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Kube', mit Holzdekor, RAL 3004 purburrot, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl in dunkelgrau (Art. 37664-09)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Artikel-Nr.:
     328-37666-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527939860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 750 mm
  • Breite: 80 mm
  • Länge: 750 mm
  • Material Rahmen: Flachstahl 80 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Farbe Rahmen: beschichtet in RAL nach Wahl

|
  • wahlweise mit exotischem Holz-Dekor mit Lasur in heller Eiche oder Mahagoni*
  • modernes und innovatives Design
  • einfache und ästhetische Abstellmöglichkeit für Fahrräder
  • für alle Typen von Fahrrädern geeignet
  • erlaubt Verriegelung des Fahrradrahmens

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen. |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Holzdekor
Farbe:
RAL 3004 purburrot
Lasur:
Mahagoni
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
750 mm
Breite:
80 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Revue, Kiel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,55*
€ 778,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,74*
€ 766,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,38*
€ 735,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,22*
€ 670,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.