Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Kube', mit Holzdekor, Cortenstahl Optik, Helle Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl in dunkelgrau (Art. 37664-09)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Artikel-Nr.:
     328-37665-10
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527924439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 750 mm
  • Breite: 80 mm
  • Länge: 750 mm
  • Material Rahmen: Flachstahl 80 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Farbe Rahmen: beschichtet in RAL nach Wahl

|
  • wahlweise mit exotischem Holz-Dekor mit Lasur in heller Eiche oder Mahagoni*
  • modernes und innovatives Design
  • einfache und ästhetische Abstellmöglichkeit für Fahrräder
  • für alle Typen von Fahrrädern geeignet
  • erlaubt Verriegelung des Fahrradrahmens

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen. |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Holzdekor
Farbe:
Cortenstahl Optik
Lasur:
Helle Eiche
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
750 mm
Breite:
80 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Revue, Kiel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,96*
€ 782,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,56*
€ 733,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.