Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharzmörtel Bodenreparatur 'Betonfix Cool' farbig, schwarz (RAL 9011), 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Cool-
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Cool-
Vergleich: Unbehandelte gegenüber reparierter Beton-Oberfläche
Detailansicht: Anwendungsbereiche
Technische Ansicht: Mögliche RAL-Farben für -Betonfix Cool-
Artikel-Nr.:
     328-37162-04
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260582880742
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel 10kg
epoxidharzmörtel
  • Material: Epoxidharzmörtel
  • Körnungsgröße: 0,1 bis 1 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
  • Auftragungstemperatur: 0°C - 10°C
  • Aushärtung: 24 Std. (10°C) - 48 Std. (0°C)
  • Ergiebigkeit: 1 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
  • Dichte: ca. 1,7 g/cm³
  • Topfzeit: ca. 60 min bei 10°C
  • Geruch: schwach
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • staplergeeignet
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • Anwendung: Anmischen - Auftragen - Glätten
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
  • Anwendung nur auf frostfreien Böden möglich
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil; Beständigkeit gegen übermäßige Hitze nicht gegeben
  • geeignet für Reparaturen von geplatzten, ausgewaschenen oder abgenutzten Betonböden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
  • chemikalienresistent und rutschhemmend
  • in der Regel kein Voranstrich nötig
  • wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
  • auslaufend modellierbar
  • sehr große Materialbelastbarkeit
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Für dünnschichtig auslaufenden Auftrag (10 mm auf 0 mm auslaufend) empfiehlt sich ein Epoxid Haftgrund, um ein besonders haltbares Ergebnis zu erzielen.

Achtung: -Betonfix Cool- kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.

Bei RAL-Beschichtung nach Kundenwunsch verlängert sich die Lieferzeit um ca. 5 Arbeitstage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz (RAL 9011)
Inhalt:
10 kg
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
0 - 10 °C
Aushärtung:
24 Std. (10°C) - 48 Std. (0°C)
Dichte:
ca. 1,7 g/cm³
Ergiebigkeit:
1 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,1 bis 1 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
R10
Topfzeit:
ca. 60 bei 10°C min
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Universal
Eigenschaften:
staplergeeignet
Eigenschaft:
rutschsicher; 0-10°C
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, reparaturmoertel, epoxidmasse, Betonreparatur, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
ab € 329,18*
Zubehör
Framary
ab € 258,77*
Zubehör
Framary
ab € 243,35*
Zubehör
Framary
ab € 177,95*
Zubehör
Framary
ab € 42,88*
Zubehör
Framary
ab € 73,46*
Zubehör
Framary
ab € 178,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.