Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharzmörtel Bodenreparatur 'Betonfix', ziegelrot RAL 3009, 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix-
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix-
Anwendungsbeispiel: Mit Epoxidharzmörtel -Betonfix- (Art. Nr. 37131) reparierter Riss
Anwendungsbeispiel: mit Epoxidharzmörtel Betonfix Art-Nr 37131
Detailansicht: mit Betonfix aufgefüllte Fuge
Vergleich zwischen reparierter und unbehandelter Betonfläche:
Detailansicht: Anwendungsbereiche
Artikel-Nr.:
     328-37135-03
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260582880551
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel 25kg
epoxidharzmörtel
  • Material: Epoxidharzmörtel
  • Körnungsgröße: 0,1 bis 1 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
  • Auftragungstemperatur: > 10°C
  • Aushärtung: 6 - 8 Std.
  • volle mechanische Belastbarkeit nach 24 Std.: ca. 50 N/mm²
  • volle mechanische Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 104 N/mm²
  • Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
  • Verarbeitungszeit: 45 min
  • Dichte: < 1,7 g/cm³
  • Topfzeit: ca. 45 min
  • Geruch: mild
  • Rutschhemmungsklasse: ca. R10
  • staplergeeignet
  • inkl. Härtungsmittel und Messbecher

|
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
  • für Reparaturen wie geplatzte, ausgewaschene oder abgenutzte Betonböden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
  • härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
  • chemikalienresistent und rutschhemmend
  • in der Regel kein Voranstrich nötig
  • wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
  • auslaufend modellierbar auf 0 mm
  • sehr große Tragfähigkeit
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Für dünnschichtig auslaufenden Auftrag (10 mm auf 0 mm auslaufend) empfiehlt sich ein Epoxid Haftgrund, um ein besonders haltbares Ergebnis zu erzielen.

Achtung: -Betonfix- kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.

Bei RAL-Beschichtung nach Kundenwunsch verlängert sich die Lieferzeit um ca. 5 Arbeitstage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ziegelrot RAL 3009
Inhalt:
25 kg
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
6 - 8 Std.
Dichte:
< 1,7 g/cm³
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Geruch:
mild
Körnungsgröße:
0,1 bis 1 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel und Messbecher
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
ca. R10
Topfzeit:
ca. 45 min
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
volle mechanische Belastbarkeit:
nach 24 Std. ca. 50 N/mm²
volle mechanische Druckfestigkeit nach 28 Tagen:
ca. 104 N/mm²
Anwendung:
Risse/Dehnungsfugen; Universal
Eigenschaften:
staplergeeignet
Eigenschaft:
rutschsicher
Verarbeitungszeit:
ca. 45 min
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, reparaturmoertel, epoxidmasse, Betonreparatur, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,22*
€ 714,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
ab € 329,18*
Zubehör
Framary
ab € 258,77*
Zubehör
Framary
ab € 243,35*
Zubehör
Framary
ab € 177,95*
Zubehör
Framary
ab € 42,88*
Zubehör
Framary
ab € 73,46*
Zubehör
Framary
ab € 178,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.