| |
|
| Artikel-Nr.: 328-353041 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384733773 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Konstruktion: Rundrohr Ø 33,7 mm und Flachstahl
- Aufnahmerundrohr: Ø 42,4 x 200 mm für Schaftrohr Ø 33,7 mm
- Maße (LxBxH): 805 x 810 x 1022 mm
| - mit Flügelschraube zur Fixierung von Schaftrohr Ø 33,7 mm
- mit praktischer Baustellenlampenhalterung
- platzsparend zusammenklappbar
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Höhe: | 1022 mm | Breite: | 810 mm | Länge: | 805 mm | Konstruktion Rundrohr Ø: | 33,7 mm | Aufnahmerundrohr Ø: | 42,4 mm | Aufnahmerundrohr Tiefe: | 200 mm | für Schaftrohr Ø: | 33,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenbedarf, Baustellenabsicherung, Vorwarnständer, Warnständer, Schilderständer, Schilderstaender, Allzweckständer, Schildständer, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,26* | € 60,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 48,62* | € 62,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 55,65* | € 71,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,95* | € 72,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,96* | € 93,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|