| |
|
| Artikel-Nr.: 328-32974 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527653865 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Breite: 600 mm
- Höhe: 900 mm
- Tiefe: 480 mm
- Trägeplattenbreite: 600 mm
- Trägerplattentiefe: 600 mm
- Farbe: rot mit schwarzem Fuß
- Gewicht: ca. 12 kg
| - schwere Gewichtsbasis für eine gute Standfestigkeit
- einfach aufklappbar - sofort verwendbar
| Hinweis: Folienbedruckung der Trägerplatte nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot/schwarz | Höhe: | 900 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 480 mm | Trägeplatten Breite: | 600 mm | Trägerplatten Tiefe: | 600 mm | Gewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,53* | € 111,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 113,89* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 112,19* | € 141,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|