Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Winkelrahmen 'Beltrac', silber, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alu-Winkelrahmen -Beltrac- (Art.Nr. 32928)
Modellbeispiel: Alu-Winkelrahmen -Beltrac- (Art.Nr. 32928)
Artikel-Nr.:
     328-32931
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527651984
Suchbegriffe:
Alu-Winkelrahmen
BELTRAC
Via
Guide
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Personenleitsystem nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Geeignet für Classic (Double), Classic Safety (Double) und Extend Safety (Double) Pfosten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Format:
DIN A3
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 195,81*
Zubehör
Via Guide
ab € 220,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.