Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Volum®, rund, 900 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Volum, für 3 Blickrichtungen (Art. 32795)
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Volum, für 3 Blickrichtungen (Art. 32795)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Detailansicht: Halterung
Technische Ansicht: Montage
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32799
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311690058
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • Farbe weiß
  • inkl. Universal-Halterung für Wände
    und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • aus recycelbarem Material
  • raue Oberfläche
  • bietet einen großen Blickwinkel durch spezifische Wölbung
  • sichert die Kreuzung, ohne dass weitere Spiegel benötigt werden
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Verkehr in Werkhallen und auf Industriegelände, Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen, Verkehr auf Parkplätzen, Kontrolle von Wachposten

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
900 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Gewicht:
20 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Rahmen Farbe:
weiß
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,65*
€ 818,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,12*
€ 779,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,54*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.